Ssi 0050-1500y1tt-1 | Y Süzgeç Yüksek Basınç 1/4 İnç Npt | 3cfu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y Süzgeç Yüksek Basınç 1/4 İnç Npt | AC8MLF 3CFU1

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y Pislik Tutucu Yüksek Basınç 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MLF Modeli: 0050-1500Y1TT-1Çapraz Referans: 3CFU1
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
€373.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1/4
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Conta Malzemesi304 Paslanmaz Çelik Spiral Yara
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç3500 psig @ 100 F
1 / 32 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Ekran304SS
Ekran Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Ekran Boyutu1/32 "Perf
Fok balığı304SS Spiral Yara
beden1 / 2 "
TipYüksek basınç
genişlik3 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiMalzemeBoru BoyutuEkran BoyutubedengenişlikÜcret
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y Süzgeç Yüksek Basınç 1/4 İnç Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Karbon çelik-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€140.45
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y Süzgeç Yüksek Basınç 3/8 İnç Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Karbon çelik-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€211.48
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Süzgeç Yüksek Basınç 1/2 İnç Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Karbon çelik-1/32 "Perf1"5"€370.47
SSI 0075-1500Y1TT-1 Y Süzgeç Yüksek Basınç 3/4 İnç Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Paslanmaz çelik-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€512.49
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y Süzgeç Yüksek Basınç 1 İnç Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Paslanmaz çelik-1/32 "Perf1"5"€970.95
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y Süzgeç Yüksek Basınç 8 3/8 İnç Uzunluk | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1Karbon çelikKarbon çelik1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "€852.02
SSI 0200-1500Y2TC-BY Süzgeç Yüksek Basınç 9 3/8 İnç Uzunluk | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Karbon çelik-3/64 "Perf2"9.375 "€1,170.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y Pislik Tutucu Yüksek Basınç 1/4 İnç Npt
€373.56 / Adet