Ssi Mg1-15-a-9v-r | Dijital Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 15 Psi, Sıvılar ve Gazlar İçin, 1/4 İnç Npt Erkek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SSI MG1-15-A-9V-R Dijital Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 15 PSI, Sıvılar ve Gazlar İçin, 1/4 İnç Npt Erkek | CU4GPE 487H48

SSI MG1-15-A-9V-R Dijital Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 15 PSI, Sıvılar ve Gazlar İçin, 1/4 İnç Npt Erkek

Stoktaki Ürünler
Madde: CU4GPE Modeli: MG1-15-A-9V-RÇapraz Referans: 487H48

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€225.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SSI MG1-200-A-9V-R Dijital Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 ila 200 PSI, Sıvılar ve Gazlar için, 1/4 İnç Npt Erkek | CU4GPF 45MT98 MG1-200-A-9V-R€225.65
SSI MG1-300-A-9V-R Dijital Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 ila 300 PSI, Sıvılar ve Gazlar için, 1/4 İnç Npt Erkek | CU4GPG 487H50 MG1-300-A-9V-R€225.65
SSI MG1-5000-A-9V-R Dijital Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 5000 PSI, Sıvılar ve Gazlar İçin, 1/4 İnç Npt Erkek | CU4GPH 45MT99 MG1-5000-A-9V-R€225.65
SSI MG1-50-A-9V-R Dijital Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 ila 50 PSI, Sıvılar ve Gazlar için, 1/4 İnç Npt Erkek | CU4GPJ 487H49 MG1-50-A-9V-R€225.65
SSI MG-1500-A-9V-R Dijital Test Basınç Göstergesi, 0 - 1, 500 PSI, 1/4 İnç Npt Erkek, 3 İnç Kadran | CU4GPK 45MT95 MG-1500-A-9V-R€267.02
SSI MG-200-A-9V-R Dijital Test Basınç Göstergesi, 0 - 200 PSI, 1/4 İnç Npt Erkek, 3 İnç Kadran, ±%0.25 Doğruluk | CU4GPL 45MT93 MG-200-A-9V-R€267.02
SSI MG-3000-A-9V-R Dijital Test Basınç Göstergesi, 0 - 3000 PSI, 1/4 İnç Npt Erkek, 3 İnç Kadran | CU4GPM 45MT96 MG-3000-A-9V-R€267.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SSI MG1-15-A-9V-R Dijital Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 15 PSI, Sıvılar ve Gazlar İçin, 1/4 İnç Npt Erkek
€225.65 / Adet