Sta-kon 10rc-8 | Halka Terimli Vinil #8 1.060 İnç Pk50 | 4rhc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON 10RC-8 Halka Termli Vinil #8 1.060 inç PK50 | AJ2HFZ 4RHC8

STA-KON 10RC-8 Halka Terim Vinyl #8 1.060 inç PK50

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HFZ Modeli: 10RC-8Çapraz Referans: 4RHC8
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
€80.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.06 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#8
Terminal bağlantısıkıvrım
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDikişDamızlık BoyutuÜcret
STA-KON NW10-10 Halka Terminali Çıplak Lehimli 12'den 10'a - 50'li Paket | AC9UQZ 3KF91 KB10-10ÇıplakYalıtılmamış1200 Derece F0.66 "brazed#10€117.23
STA-KON RC10-10 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUU 3KG51 RC10-10SarıNaylon221 Derece F1"Çakışan#10€87.91
STA-KON RC10-12 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUY 3KG55 RC10-12SarıNaylon221 Derece F1.37 "Çakışan1 / 2 "€194.34
STA-KON RC10-14 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUZ 3KG56 RC10-14SarıNaylon221 Derece F1.12 "Çakışan1 / 4 "€83.61
STA-KON RC10-38 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVE 3KG61 RC10-38SarıNaylon221 Derece F1.27 "Çakışan3 / 8 "€80.00
STA-KON RC10-516 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVF 3KG62 RC10-516SarıNaylon221 Derece F1.21 "Çakışan5 / 16 "€129.31
STA-KON RC10-6 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVG 3KG63 RC10-6SarıNaylon221 Derece F1"Çakışan#6€66.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON 10RC-8 Halka Terim Vinyl #8 1.060 inç PK50
€80.56 / Adet