Sta-kon 14rb-14 | Halka Terimli Vinil 1/4 İnç 1.150 İnç Pk100 | 4rhc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON 14RB-14 Halka Terim Vinil 1/4 inç 1.150 inç PK100 | AJ2HFV 4RHC4

STA-KON 14RB-14 Halka Terim Vinil 1/4 inç 1.150 inç PK100

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HFV Modeli: 14RB-14Çapraz Referans: 4RHC4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€95.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.15 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu1 / 4 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDamızlık BoyutuÜcret
STA-KON NW14-10 Halka Terminali Çıplak Lehimli 16 - 14 - Paket 100 | AC9URA 3KF92 KB14-10Yalıtılmamış1200 Derece F0.66 "#10€165.73
STA-KON NW14-8 Halka Terminali Çıplak Lehimli 16 - 14 - Paket 100 | AD2WZH 3VRX1 KB14-8Yalıtılmamış1200 Derece F0.66 "#8€295.44
STA-KON 14RB-516 Halka Terim Vinil 5/16 inç 1.150 inç PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinil221 Derece F1.15 "5 / 16 "€95.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON 14RB-14 Halka Terim Vinil 1/4 inç 1.150 inç PK100
€95.38 / Adet