Sta-kon Nw14-10 | Halka Terminali Çıplak Lehimli 16 - 14 - Pk100 | 3kf92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON NW14-10 Halka Terminali Çıplak Lehimli 16 - 14 - Paket 100 | AC9URA 3KF92

STA-KON NW14-10 Halka Terminal Çıplak Lehimli 16'den 14'a - 100'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9URA Modeli: NW14-10Çapraz Referans: 3KF92
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
€165.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.1200 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.66 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDamızlık BoyutuÜcret
STA-KON NW14-8 Halka Terminali Çıplak Lehimli 16 - 14 - Paket 100 | AD2WZH 3VRX1 KB14-8Yalıtılmamış1200 Derece F0.66 "#8€295.44
STA-KON 14RB-14 Halka Terim Vinil 1/4 inç 1.150 inç PK100 | AJ2HFV 4RHC4 14RB-14Vinil221 Derece F1.15 "1 / 4 "€95.38
STA-KON 14RB-516 Halka Terim Vinil 5/16 inç 1.150 inç PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinil221 Derece F1.15 "5 / 16 "€95.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON NW14-10 Halka Terminal Çıplak Lehimli 16'den 14'a - 100'li Paket
€165.73 / Adet