Sta-kon A18-14 | Halka Terminali Çıplak Lehimli 22 - 16 - Pk100 | 3vru1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON A18-14 Ring Terminal Bare Brazed 22 To 16 - Pack Of 100 | AD2WYH 3VRU1

STA-KON A18-14 Halka Terminal Çıplak Lehimli 22'den 16'ya - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2WYH Model: A18-14Çapraz Referans: 3VRU1
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
€104.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.92 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu1 / 4 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduYalıtım TipiUzunlukDikişDamızlık BoyutuÜcret
STA-KON RA18-10 Halka Terminali Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10KırmızıNaylon0.89 "Çakışan#10€115.89
STA-KON RA18-12 Halka Terminali Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9URY 3KG04 RA18-12KırmızıNaylon1.3 "Çakışan1 / 2 "€213.87
STA-KON RA18-14 Halka Terminali Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9URZ 3KG05 RA18-14KırmızıNaylon1.1 "Çakışan1 / 4 "€134.51
STA-KON RA18-38 Halka Terminal Kırmızı Üst üste 22-16 - 100'lü Paket | AC9UTD 3KG09 RA18-38KırmızıNaylon1.2 "Çakışan3 / 8 "€114.40
STA-KON RA18-4 Halka Terminali Kırmızı Çakışmış 22-16 - Paket 100 | AC9UTE 3KG10 RA18-4KırmızıNaylon0.72 "Çakışan#4€98.56
STA-KON RA18-516 Halka Terminali Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9UTF 3KG11 RA18-516KırmızıNaylon1.1 "Çakışan5 / 16 "€145.31
STA-KON RA18-6 Halka Terminal Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9UTG 3KG12 RA18-6KırmızıNaylon0.86 "Çakışan#6€124.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON A18-14 Halka Terminal Çıplak Lehimli 22'den 16'ya - 100'lü Paket
€104.50 / Adet