Sta-kon Rb14-250a | Dişi Bayrağı Bağlantı Kes Mavi 16-14awg - Pk50 | 3kg33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON RB14-250A Dişi Bayrak Bağlantı Kesme Mavi 16-14awg - 50'li Paket | AC9UUC 3KG33

STA-KON RB14-250A Dişi Bayrak Bağlantı Kesici Mavi 16-14awg - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UUC Modeli: RB14-250AÇapraz Referans: 3KG33
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
€76.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bayrağı Bağlantı Kesildi
Namlu İçinde Dia.0.086 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.8 "
DikişÇakışan
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduTel AralığıÜcret
STA-KON RA18-250A Dişi Bayrak Bağlantı Kesme Kırmızı 22-18awg - 50'li Paket | AC9UTB 3KG07 RA18-250A0.06 "Kırmızı22 ila 18 AWG€90.94
STA-KON RC10-250A Dişi Bayrak Bağlantı Kesme Sarı - 50'li Paket | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Sarı12 ila 10 AWG€216.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON RB14-250A Dişi Bayrak Bağlantı Kesici Mavi 16-14awg - 50'li Paket
€76.18 / Adet