Sta-kon Rbd14-183 | Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Pk100 | 3kg47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON RBD14-183 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - 100'lü Paket | AC9UUT 3KG47

STA-KON RBD14-183 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9UUT Modeli: RBD14-183Çapraz Referans: 3KG47
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
€142.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.086 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.83 "
DikişÇakışan
Sekme Boyutu0.187 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSekme BoyutuNamlu İçinde Dia.Renk koduTel AralığıBağlantı MalzemesiYalıtımYalıtım TipiUzunlukÜcret
STA-KON 10RC-2577 Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10awg - 50'li Paket | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Sarı12 ila 10 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon1.04 "€108.77
STA-KON 14RB-2577 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Paket 100 | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon1.01 "€126.63
STA-KON 14RBD-18277 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Paket 100 | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon0.89 "€218.90
STA-KON 14RBD-18377 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Paket 100 | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon0.89 "€244.47
STA-KON 18RA-2577 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Paket 100 | AC9UNY 3KF19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "Kırmızı22 ila 18 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon1.01 "€119.92
STA-KON 18RAD-18277 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Paket 100 | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "Kırmızı22 ila 18 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon0.89 "€213.08
STA-KON 18RAD-18377 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Paket 100 | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "Kırmızı22 ila 18 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon0.89 "€218.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON RBD14-183 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - 100'lü Paket
€142.31 / Adet