STABILA 37478 Kutu Düzeyinde Alüminyum 78 inç uzunluk 3 Şişe
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Seviyesi |
doğruluk | +/- 0.0625 " |
Renk | Sarı |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
uzunluk | 78 " |
Mıknatıs Tipi | Hayır |
Oluk Sayısı | 0 |
Seviye Şişeleri Sayısı | 1 |
Mıknatıs Sayısı | 0 |
Çekül Flakon Sayısı | 2 |
Toplam Flakon Sayısı | 3 |
Flakon Malzemesi | Akrilik |
Flakon Tipi | kabarcık |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 199.9 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00