STAFFORD MFG 1R212 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 2-3/4 İnç Çap, Delrin
Öğe: CJ6DEN
Modeli: 1R212
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 2-3 / 4 " |
Bitiş | Beyaz |
Malzeme | Kemik |
Dış Çap. | 4.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 3 / 8-16 x 1 |
genişlik | 1.12 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €16.57 | TEKLİF TALEBİ
|
1R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €25.62 | TEKLİF TALEBİ
|
1R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32x3/8 | 0.500 " | €17.49 | TEKLİF TALEBİ
|
1R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.563 " | €19.30 | TEKLİF TALEBİ
|
1R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24x1/2 | 0.62 " | €20.68 | TEKLİF TALEBİ
|
1R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | €23.25 | TEKLİF TALEBİ
|
1R014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €25.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00