STAFFORD MFG 20P113 Boru Adaptör Burcu, Tek Flanşlı, 1-1/4 İnç Boru Boyutu, 1.675 İnç Delik, Naylon 6/6
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adaptör Burcu |
Delik boyutu | 1.675 " |
Yaka Genişliği | 11 / 16 " |
Renk | Beyaz |
Flanş Dış Çapı | 2.062 " |
Merkez Çapı | 1.813 " |
Malzeme | Naylon |
Boru Boyutu | 1-1 / 4 " |
Toplam Genişlik | 0.756 " |
Tip | Tek Flanş |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Yaka Genişliği | Flanş Dış Çapı | Merkez Çapı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20P014 | 0.690 " | 1 / 2 " | 1.125 " | 1" | 3 / 8 " | €17.62 | TEKLİF TALEBİ
|
20P100 | 0.857 " | - | 1.250 " | 1.125 " | 1 / 2 " | €18.71 | TEKLİF TALEBİ
|
20P103 | 1.065 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 1.250 " | 3 / 4 " | €20.68 | TEKLİF TALEBİ
|
20P108 | 1.330 " | 9 / 16 " | 1.625 " | 1.500 " | 1" | €21.69 | TEKLİF TALEBİ
|
20P201 | 1.915 " | 3 / 4 " | 2.250 " | 2.125 " | 1-1 / 2 " | €30.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00