STAFFORD MFG 2S008B Dengeli Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1/2 İnç Çap, SS
Öğe: CJ6ENB
Modeli: 2S008B
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 1.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 8-32x1/2 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.375 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2S010B | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32x1/2 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S012B | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S014B | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S102B | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S103B | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S104B | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €42.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00