STAFFORD MFG 2S012H Mil Bileziği, Menteşe Tipi, 3/4 İnç Çap, SS
Öğe: CJ6ETV
Modeli: 2S012H
€90.24 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 1.750 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | genişlik | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L006H | 0.313 " | 3 / 8 " | 1215 | Çelik | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | Yüksek güç | €29.06 | TEKLİF TALEBİ
|
2L008H | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | Yüksek güç | €28.98 | TEKLİF TALEBİ
|
2L010H | 0.406 " | 5 / 8 " | 1215 | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | Yüksek güç | €48.49 | TEKLİF TALEBİ
|
2L012H | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | Yüksek güç | €38.87 | TEKLİF TALEBİ
|
2L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | 1215 | Çelik | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | Yüksek güç | €35.66 | TEKLİF TALEBİ
|
2L100H | 0.500 " | 1" | 1215 | Çelik | 2" | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | Yüksek güç | €34.38 | TEKLİF TALEBİ
|
2L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 1215 | Çelik | 2.125 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | Yüksek güç | €37.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00