STAFFORD MFG 2SM060 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 60mm Çap, SS
Öğe: CJ6HEF
Modeli: 2SM060
€112.01 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 60 mm |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 88mm |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | M8 x 1.25 x 25 mm |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 19mm |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S002 | 1 / 8 " | 303 | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S003 | 3 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S004 | 1 / 4 " | 303 | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2S005 | 5 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | €23.29 | TEKLİF TALEBİ
|
2S006 | 3 / 8 " | 303 | 1.063 " | 6-32x3/8 | Yüksek güç | 0.313 " | €25.18 | TEKLİF TALEBİ
|
2S007 | 7 / 16 " | 303 | 1.063 " | 6-32x3/8 | Yüksek güç | 0.313 " | €27.87 | TEKLİF TALEBİ
|
2S008 | 1 / 2 " | 303 | 1.250 " | 8-32x1/2 | Yüksek güç | 0.375 " | €25.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00