STAFFORD MFG 34L004P5 Mil Bileziği, Setuskur Tipi, 1/4 İnç Çap, Çelik, Siyah Oksit
Öğe: CJ6LTE
Modeli: 34L004P5
€1.22 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1 / 4 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | A283grC |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 0.500 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 10-32x1/8 |
Tip | ekonomi |
genişlik | 0.281 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Delik boyutu | Bitiş | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34L002P5 | 1 / 8 " | Siyah oksid | 0.375 " | 6-32x1/8 | 0.250 " | €1.15 | TEKLİF TALEBİ
|
34L003P5 | 3 / 16 " | Siyah oksid | 0.438 " | 8-32x1/8 | 0.250 " | €1.15 | TEKLİF TALEBİ
|
34L005P5 | 5 / 16 " | Siyah oksid | 0.625 " | 10-32x1/8 | 0.344 " | €1.28 | TEKLİF TALEBİ
|
34L006P5 | 3 / 8 " | Siyah oksid | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | €1.36 | TEKLİF TALEBİ
|
34L007P5 | 7 / 16 " | Siyah oksid | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | €1.43 | TEKLİF TALEBİ
|
34L008P5 | 1 / 2 " | Siyah oksid | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | €1.49 | TEKLİF TALEBİ
|
34L009P5 | 9 / 16 " | Siyah oksid | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | €1.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00