STAFFORD MFG 34S103 Mil Bileziği, Ayar Vidalı Tip, 1-3/16 İnç Çap, SS
Öğe: CJ6LVE
Model: 34S103
€14.57 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1-3 / 16 " |
sınıf | 304 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 2" |
Vida Boyutu | 3/8-16 x 3/8 |
Tip | ekonomi |
genişlik | 0.688 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
34S002 | 1 / 8 " | 0.375 " | 6-32x1/8 | 0.250 " | €2.60 | TEKLİF TALEBİ
|
34S003 | 3 / 16 " | 0.438 " | 8-32x1/8 | 0.250 " | €2.08 | TEKLİF TALEBİ
|
34S004 | 1 / 4 " | 0.500 " | 10-32x1/8 | 0.281 " | €2.10 | TEKLİF TALEBİ
|
34S005 | 5 / 16 " | 0.625 " | 10-32x1/8 | 0.313 " | €2.18 | TEKLİF TALEBİ
|
34S006 | 3 / 8 " | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | €2.92 | TEKLİF TALEBİ
|
34S007 | 7 / 16 " | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | €3.25 | TEKLİF TALEBİ
|
34S008 | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | €4.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00