STAFFORD MFG 3L012FH Dişli Mil Bileziği, Menteşe Tipi, 3/4-16 İnç Dişli Çap, Çelik
Öğe: CJ6FVL
Modeli: 3L012FH
€105.80 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3 / 4 "-16 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.750 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L008FH | 1 / 2 "-20 | 1215 | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L010FH | 5 / 8 "-18 | 1215 | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | 0.406 " | €73.16 | TEKLİF TALEBİ
|
3L014FH | 7 / 8 "-14 | 1215 | Çelik | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L100FH | 1-14 | 1215 | Çelik | 2" | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L102FH | 1 1/8 "-12 | 1215 | Çelik | 2.125 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L104FH | 1 1/4 "-12 | 1215 | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L106FH | 1 3/8 "-12 | 1215 | Çelik | 2.375 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00