STAFFORD MFG 3L106F Dişli Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-3/8-12 İnç Dişli İç Çap, Çelik
Öğe: CJ6FJX
Modeli: 3L106F
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1 3/8 "-12 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.375 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L004F | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40x3/8 | Yüksek güç | 0.250 " | €20.73 | TEKLİF TALEBİ
|
3L005F | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40x3/8 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L006F | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32x3/8 | Yüksek güç | 0.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L008F | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32x1/2 | Yüksek güç | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L010F | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32x5/8 | Yüksek güç | 0.406 " | €35.26 | TEKLİF TALEBİ
|
3L012F | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | Yüksek güç | 0.500 " | €29.55 | TEKLİF TALEBİ
|
3L014F | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | Yüksek güç | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00