STAFFORD MFG 42S009 Eksenel Rulman, 9/16 İnç Çap, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baskı Yatağı |
Delik boyutu | 9 / 16 " |
Bitiş | Sade |
sınıf | CR 410 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 1" |
UPC | 662786023583 |
genişlik | 0.249 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42L002 | 1 / 8 " | CR 1075 | Çelik | 0.438 " | 0.193 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
42L003 | 3 / 16 " | CR 1075 | Çelik | 0.500 " | 0.193 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
42L004 | 1 / 4 " | CR 1075 | Çelik | 0.563 " | 0.193 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
42L005 | 5 / 16 " | CR 1075 | Çelik | 0.625 " | 0.193 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
42L006 | 3 / 8 " | CR 1075 | Çelik | 0.813 " | 0.249 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
42L008 | 1 / 2 " | CR 1075 | Çelik | 0.938 " | 0.249 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
42L009 | 9 / 16 " | CR 1075 | Çelik | 1" | 0.249 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00