STAFFORD MFG 4L108 Dişli Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-1/2-6 İnç Dişli İç Çap, Çelik
Öğe: CJ6FFG
Modeli: 4L108
€36.60 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1 1/2 "-6 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.500 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1 / 4-28 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L004 | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40 | Yüksek güç | 0.250 " | €15.65 | TEKLİF TALEBİ
|
3L005 | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40 | Yüksek güç | 0.250 " | €13.02 | TEKLİF TALEBİ
|
3L006 | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32 | Yüksek güç | 0.313 " | €9.32 | TEKLİF TALEBİ
|
3L008 | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 | Yüksek güç | 0.375 " | €21.55 | TEKLİF TALEBİ
|
3L010 | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 | Yüksek güç | 0.406 " | €18.38 | TEKLİF TALEBİ
|
3L012 | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1 / 4-28 | Yüksek güç | 0.500 " | €19.64 | TEKLİF TALEBİ
|
3L014 | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1 / 4-28 | Yüksek güç | 0.500 " | €31.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00