STAFFORD MFG 5EL102 Şaft Adaptör Kaplini, Yükseltici Tip, 1-1/8 İnç Çap, 1-3/8 İnç Şaft Çapı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şaft Adaptörü |
Delik boyutu | 1-1 / 8 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.125 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
Mil Dia. | 1-3 / 8 " |
Mil Ucu Uzunluğu | 2.375 " |
toplam uzunluk | 4.750 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Vida Boyutu | Delik boyutu | Kaplin Kama Boyutu | Mil Dia. | Mil Ucu Uzunluğu | Şaft Kaması Boyutu | toplam uzunluk | sınıf | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008 | 8-32x1/2 | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | 1.250 " | - | 2.750 " | 1215 | €96.45 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL010 | 10-32x5/8 | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | 1.500 " | - | 3.250 " | 1215 | €100.02 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL012 | 1/4-28 x 3/4 | 3 / 4 " | - | 1" | 2" | - | 4.250 " | 1215 | €107.39 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL014 | 1/4-28 x 3/4 | 7 / 8 " | - | 1-1 / 8 " | 2" | - | 4.375 " | 1215 | €122.95 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL100 | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | 4.750 " | 1215 | €138.39 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL104 | 1/4-28 x 3/4 | 1-1 / 4 " | - | 1-1 / 2 " | 2.500 " | - | 5" | 1215 | €180.81 | TEKLİF TALEBİ
|
5ES008 | 8-32x1/2 | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | 1.250 " | - | 2.750 " | 303 | €136.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00