STAFFORD MFG 5ES008REM Şaft Adaptörü, İşlenebilir, 1/2 İnç ID, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şaft Adaptörü |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 1.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 8-32x1/2 |
Mil Dia. | 1-1 / 4 " |
toplam uzunluk | 2.750 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Mil Dia. | Delik boyutu | sınıf | toplam uzunluk | Kama Boyutu | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008REMK | 1-1 / 4 " | 1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 1 / 8 " | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | €149.21 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL010REMK | 1-1 / 2 " | 5 / 8 " | 1215 | 3.250 " | 0.188 " | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | €119.45 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL012REMK | 1-3 / 4 " | 3 / 4 " | 1215 | 4.250 " | 0.188 " | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | €147.31 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL014REMK | 1-7 / 8 " | 7 / 8 " | 1215 | 4.375 " | 0.188 " | Çelik | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | €132.20 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL100REMK | 2" | 1" | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | Çelik | 2" | Alaşımlı Çelik | €168.38 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL102REMK | 2-1 / 8 " | 1-1 / 8 " | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | Çelik | 2.125 " | Alaşımlı Çelik | €175.03 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL104REMK | 2-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 5" | 1 / 4 " | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | €159.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00