STAFFORD MFG 5L008008FKPSC Hassas Kovan Kaplin, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1/2 İnç Çap, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Bağlantısı |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Kama Boyutu | 1 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.250 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 8-32x1/2 |
toplam uzunluk | 1.875 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | toplam uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 1.875 " | Yüksek güç | €120.43 | TEKLİF TALEBİ
|
5L010010KPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32x5/8 | 2.250 " | Yüksek güç | €145.89 | TEKLİF TALEBİ
|
5L012012KPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | Yüksek güç | €137.63 | TEKLİF TALEBİ
|
5L100100KPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | Yüksek güç | €147.42 | TEKLİF TALEBİ
|
5L104104KPSC | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | Yüksek güç | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L108108KPSC | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | Yüksek güç | €215.33 | TEKLİF TALEBİ
|
5L010010FKPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32x5/8 | 2.250 " | Yüksek güç | €186.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00