Stafford Mfg 5LM020020FK Rigid Shaft Coupling, Keyway, 2 Piece Split, Clamp Type, 20 x 20mm Bore, Steel | CJ6HLR

STAFFORD MFG 5LM020020FK Rijit Şaft Kaplini, Kama Yuvası, 2 Parça Ayrılmış, Kelepçe Tipi, 20 x 20mm Çap, Çelik

Öğe: CJ6HLR Modeli: 5LM020020FK
€127.70 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik boyutu20 mm
BitişSiyah oksid
sınıf1215
Kama Boyutu6 mm
MalzemeÇelik
Dış Çap.40mm
Vida malzemesiAlaşımlı Çelik
Vida BoyutuM6 x 1.0 x 16 mm
toplam uzunluk65 mm
TipDüşük Profil

Nakliye Bilgisi:

Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik boyutuDelik Boyutu ATorktoplam uzunlukTipDelik Boyutu BKama AÜcret
Stafford Mfg 5L004004F Rijit Şaft Kaplini, 2 Parçalı, Kelepçe Tipi, 1/4 x 1/4 İnç Delik, Çelik | CJ6GEQ 5L004004F4-40x3/81 / 4 "-50.00 inç-lbs.1.250 "Yüksek güç---
TEKLİF TALEBİ
Stafford Mfg 5L006004F Rijit Şaft Kaplini, 2 Parçalı, Kelepçe Tipi, 3/8 x 1/4 İnç Delik, Çelik | CJ6GER 5L006004F6-32x3/8-3 / 8 "80.00 inç-lbs.1.625 "Yüksek güç1 / 4 "--
TEKLİF TALEBİ
Stafford Mfg 5L006006F Sert Şaft Kaplini, 2 Parçalı, Kelepçe Tipi, 3/8 x 3/8 İnç Delik, Çelik | CJ6GET 5L006006F6-32x3/83 / 8 "-120.00 inç-lbs.1.625 "Yüksek güç--€103.11
TEKLİF TALEBİ
Stafford Mfg 5L008006F Rijit Şaft Kaplini, 2 Parçalı, Kelepçe Tipi, 1/2 x 3/8 İnç Delik, Çelik | CJ6GEU 5L008006F8-32x1/2-1 / 2 "150.00 inç-lbs.1.875 "Yüksek güç3 / 8 "-€115.37
TEKLİF TALEBİ
Stafford Mfg 5L008008F Rijit Şaft Kaplini, 2 Parçalı, Kelepçe Tipi, 1/2 x 1/2 İnç Delik, Çelik | CJ6GEV 5L008008F8-32x1/21 / 2 "-200.00 inç-lbs.1.875 "Yüksek güç--€97.61
TEKLİF TALEBİ
Stafford Mfg 5L010008F Rijit Şaft Kaplini, 2 Parçalı, Kelepçe Tipi, 5/8 x 1/2 İnç Delik, Çelik | CJ6GEW 5L010008F10-32x5/8-5 / 8 "400.00 inç-lbs.2.250 "Yüksek güç1 / 2 "--
TEKLİF TALEBİ
Stafford Mfg 5L010010F Rijit Şaft Kaplini, 2 Parçalı, Kelepçe Tipi, 5/8 x 5/8 İnç Delik, Çelik | CJ6GEX 5L010010F10-32x5/85 / 8 "-500.00 inç-lbs.2.250 "Yüksek güç--€126.99
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STAFFORD MFG 5LM020020FK Rijit Şaft Kaplini, Kama Yuvası, 2 Parça Ayrılmış, Kelepçe Tipi, 20 x 20mm Çap, Çelik
€127.70 / Adet