WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik El Musluğu, Kaplamasız Kaplama
stil | Model | iplik uzunluğu | Flüt Sayısı | Uzunluk | Konu Türü | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LWT7 | 1 1 / 16 " | 4 | 2.437 " | NPT | 18 | - | 0.563 " | 1 / 4 " | €20.33 | |
B | 2LWT4 | 1 13 / 16 " | 4 | 4.031 " | İnce | 1.50mm | D7 | 0.542 " | M18 | €25.45 | |
B | 2LWP2 | 1 13 / 16 " | 4 | 3 13 / 16 " | UNC | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | €46.40 | |
B | 2LWT5 | 1 13 / 16 " | 4 | 4.031 " | İnce | 1.50mm | D7 | 0.542 " | M18 | €28.15 | |
B | 2LWR8 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | İnce | 1.50mm | D6 | 0.367 " | M12 | €39.44 | |
B | 2LWR9 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | Kaba | 1.75mm | D6 | 0.367 " | M12 | €37.09 | |
B | 2LWT1 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | Kaba | 1.75mm | D6 | 0.367 " | M12 | €33.85 | |
B | 2LWG5 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | UNF | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | €19.14 | |
B | 2LWT2 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | İnce | 1.25mm | D7 | 0.429 " | M14 | €19.11 | |
B | 2LWR7 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | İnce | 1.50mm | D6 | 0.367 " | M12 | €14.70 | |
B | 2LWT3 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | İnce | 1.25mm | D7 | 0.429 " | M14 | €18.87 | |
B | 2LWJ6 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | €32.52 | |
B | 2LWN7 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | €26.01 | |
B | 2LWG2 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | €13.83 | |
B | 2LWP7 | 1" | 4 | 2.5 " | Kaba | 1.00mm | D5 | 0.255 " | M6 | €12.44 | |
B | 2LWL6 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | €9.04 | |
B | 2LWL8 | 1" | 4 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €6.67 | |
C | 2LWH7 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | €12.73 | |
C | 2LWP6 | 1" | 4 | 2.5 " | Kaba | 1.00mm | D5 | 0.255 " | M6 | €13.31 | |
C | 2LWF1 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | €7.13 | |
B | 2LWR4 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | Kaba | 1.50mm | D6 | 0.381 " | M10 | €18.27 | |
B | 2LWR2 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | İnce | 1.00mm | D6 | 0.381 " | M10 | €4.15 | |
C | 2LWJ2 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | €16.28 | |
C | 2LWR3 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | Kaba | 1.50mm | D6 | 0.381 " | M10 | €20.93 | |
B | 2LWN3 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | €13.32 | |
C | 2LWF7 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | €9.41 | |
C | 2LWR1 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | İnce | 1.00mm | D6 | 0.381 " | M10 | €9.20 | |
C | 2LWH9 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €9.50 | |
C | 2LWP8 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | Kaba | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | €16.51 | |
B | 2LWN1 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €11.43 | |
B | 2LWP9 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | Kaba | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | €16.04 | |
C | 2LWF5 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €7.43 | |
B | 2LWN5 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | UNC | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | €23.45 | |
B | 2LWR5 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | Kaba | 1.50mm | D6 | 0.323 " | M11 | €14.11 | |
B | 2LWN6 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | UNF | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | €55.26 | |
B | 2LWR6 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | Kaba | 1.50mm | D6 | 0.323 " | M11 | €14.10 | |
B | 2LWK6 | 2 7 / 32 " | 4 | 4 11 / 16 " | UNF | 14 | H4 | 0.697 " | 7 / 8 " | €100.14 | |
B | 2LWK3 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | €77.21 | |
B | 2LWK4 | 2" | 4 | 4.25 " | UNF | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | €30.99 | |
B | 2LWP4 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | €31.97 | |
B | 2LWK7 | 2.5 " | 4 | 5.125 " | UNC | 8 | H4 | 0.8 " | 1" | €120.51 | |
D | 2LWH3 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | €8.77 | |
B | 2LWL3 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | €8.77 | |
B | 2LWL4 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | €8.58 | |
D | 2LWH5 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | €8.98 | |
D | 2LWH4 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | €8.72 | |
D | 2LWH1 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | €10.72 | |
B | 2LWL1 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | €7.39 | |
B | 2LWL5 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.22 " | #12 | €13.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gerilim ve Süreklilik Test Cihazları
- Paslanmaz Çelik İtmeli Boru Bağlantı Parçaları
- Hidrolik Dişli Pompalar
- Radyal Kanatlı Üfleyici, Doğrudan Tahrik
- Yangın Durdurucu Yastık Çarşafları ve Sargılar
- hidrolik hortumlar
- Elektrikli El Aletleri
- makinalar
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Kaldırım Kalitesi
- KNIPEX Halat Kesici
- APPROVED VENDOR Tek Kesimli Karbür Frez, Dahil Edilen Konik Yarıçap Uç Şekli
- GEORG FISCHER Erkek Adaptör, MNPT x Soket, PVC
- APPLETON ELECTRIC Metal Sıkma Halkalı Tapalar
- AMERICAN TORCH TIP Kalkan Kapakları
- DAYTON Kompakt Kontaktörler
- BRASS KNUCKLE SmartFlex Serisi, Eldivenler
- APOLLO VALVES 77FLF-200 Serisi Tam Bağlantı Noktalı Lehim Uçlu Pirinç Küresel Vanalar
- JABSCO Esnek Pervane Standart Basınçları
- VESTIL HPRO-M Serisi Kaynaklı Meshli Yüksek Profilli Makine Korumaları