STAFFORD MFG 5LM045045REM Şaft Kaplini, İşlenebilir Delik, 45mm Şaft Çapı, Çelik
Öğe: CJ6LJC
Modeli: 5LM045045REM
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Mil Kaplin |
Delik boyutu | 45 mm |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 73mm |
Pilot Delik Boyutu | 12.303mm |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | M8 x 1.25 x 25 mm |
toplam uzunluk | 105 mm |
Tip | Düşük Profil |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Kama A | Dış Çap. | Vida Boyutu | toplam uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008REMK | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 1.875 " | Yüksek güç | €107.18 | TEKLİF TALEBİ
|
5L010010REMK | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32x5/8 | 2.250 " | Yüksek güç | €106.93 | TEKLİF TALEBİ
|
5L012012REMK | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | Yüksek güç | €140.39 | TEKLİF TALEBİ
|
5L014014REMK | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.875 " | Yüksek güç | €147.00 | TEKLİF TALEBİ
|
5L100100REMK | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | Yüksek güç | €167.48 | TEKLİF TALEBİ
|
5L102102REMK | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | Yüksek güç | €150.38 | TEKLİF TALEBİ
|
5L104104REMK | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | Yüksek güç | €175.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00