STAFFORD MFG 5S014014REM Şaft Kaplini, İşlenebilir Delik, 0.875 İnç Şaft Çapı, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Mil Kaplin |
Delik boyutu | 7 / 8 " |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 1.875 " |
Pilot Delik Boyutu | 0.235 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
toplam uzunluk | 2.875 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Kama A | Dış Çap. | Vida Boyutu | toplam uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008REM | 1 / 2 " | - | 1.250 " | 8-32x1/2 | 1.875 " | Yüksek güç | €131.02 | TEKLİF TALEBİ
|
5S010010REM | 5 / 8 " | - | 1.500 " | 10-32x5/8 | 2.250 " | Yüksek güç | €139.84 | TEKLİF TALEBİ
|
5S012012REM | 3 / 4 " | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | Yüksek güç | €161.74 | TEKLİF TALEBİ
|
5S100100REM | 1" | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | Yüksek güç | €212.84 | TEKLİF TALEBİ
|
5S102102REM | 1-1 / 8 " | - | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | Yüksek güç | - | TEKLİF TALEBİ
|
5S104104REM | 1-1 / 4 " | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | Yüksek güç | €302.82 | TEKLİF TALEBİ
|
5S106106REM | 1-3 / 8 " | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.625 " | Yüksek güç | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00