STAFFORD MFG 8A015 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 15/16 İnç Çap, Alüminyum
Öğe: CJ6EFN
Model: 8A015
€16.93 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 15 / 16 " |
sınıf | 2024-T351 |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Çap. | 1.750 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
8A001 | 1 / 16 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €16.06 | TEKLİF TALEBİ
|
8A001.5 | 3 / 32 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €16.06 | TEKLİF TALEBİ
|
8A002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €15.56 | TEKLİF TALEBİ
|
8A002.5 | 5 / 32 " | 0.625 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €16.51 | TEKLİF TALEBİ
|
8A003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €12.73 | TEKLİF TALEBİ
|
8A004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €16.25 | TEKLİF TALEBİ
|
8A005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €12.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00