STAFFORD MFG 8L200REM Mil Bileziği, Yeniden İşlenebilir, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 2 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6JNG
Modeli: 8L200REM
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 2" |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 3" |
Pilot Delik Boyutu | 1 / 2 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 5 / 16-24 x 1 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.688 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
7L008REM | 0.500 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7L010REM | 0.625 " | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7L012REM | 0.750 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €50.36 | TEKLİF TALEBİ
|
7L100REM | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7L104REM | 1.250 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7L109REM | 1.563 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7L112REM | 1.750 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00