STAFFORD MFG 8S004F Dişli Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1/4-28 İnç Dişli İç Çap, SS
Öğe: CJ6FMV
Modeli: 8S004F
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1 / 4 "-28 |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 0.688 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 4-40x5/16 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.313 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S004F | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S005F | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S006F | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32x3/8 | Yüksek güç | 0.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S008F | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32x1/2 | Yüksek güç | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S010F | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32x1/2 | Yüksek güç | 0.406 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S012F | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | Yüksek güç | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S014F | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | Yüksek güç | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00