STAFFORD MFG FC1L012 Mil Bileziği, Alın Montajı, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 3/4 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6JME
Modeli: FC1L012
€27.17 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği | 1 / 4-20 |
Dış Çap. | 1.500 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | genişlik | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Montaj Deliği | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1L008 | 0.406 " | 1 / 2 " | 1215 | Çelik | 8-32 | 1.125 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
FC1L009 | 0.438 " | 9 / 16 " | 1215 | Çelik | 10-24 | 1.313 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | €28.20 | TEKLİF TALEBİ
|
FC1L010 | 0.438 " | 5 / 8 " | 1215 | Çelik | 10-24 | 1.313 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | €23.77 | TEKLİF TALEBİ
|
FC1L011 | 0.500 " | 11 / 16 " | 1215 | Çelik | 1 / 4-20 | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | €33.83 | TEKLİF TALEBİ
|
FC1L100 | 0.500 " | 1" | 1215 | Çelik | 1 / 4-20 | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | €26.17 | TEKLİF TALEBİ
|
FC1L102 | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 1215 | Çelik | 1 / 4-20 | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | €30.32 | TEKLİF TALEBİ
|
FC1L104 | 0.500 " | 1-1 / 4 " | 1215 | Çelik | 1 / 4-20 | 2.063 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | €28.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00