STAFFORD MFG SMA-SA3 Sensör Montaj Ayırıcı, A Tipi Taban, Küçük Taban, 3 İnç Boyut, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sensör Montaj Ayrılığı |
Bitiş | mat |
sınıf | 2024-T351 |
Yükseklik | 3.125 " |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj Deliği | 4-40 |
toplam uzunluk | 1.250 " |
Toplam Genişlik | 0.750 " |
Tip | Küçük Taban A, Sürgülü Montaj |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Yükseklik | Montaj Deliği | toplam uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA2 | 2.188 " | 8-32 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA3 | 3.188 " | 8-32 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA4 | 4.188 " | 8-32 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA5 | 5.188 " | 8-32 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LA6 | 6.188 " | 8-32 | 1.500 " | Büyük Taban A, Sürgülü Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
SMA-LB1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | Büyük Taban B, Sabit Montaj | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00