STAFFORD MFG WP2L111H Anahtarlama Bileziği, Menteşe Tipi, 1.675 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6KPC
Modeli: WP2L111H
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkma bileziği |
Delik boyutu | 1-2 / 3 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 3" |
Boru Boyutu | 1-1 / 4 " |
Vida malzemesi | alaşım |
Vida Boyutu | 5 / 16-24 x 1 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.62 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Boru Boyutu | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP2L011H | 11 / 16 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 10-32x5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
WP2L014H | 17 / 20 " | 1.750 " | 1 / 2 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
WP2L101H | 1-1 / 15 " | 2" | 3 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
WP2L105H | 1-1 / 3 " | 2.250 " | 1" | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
WP2L114H | 1-11 / 12 " | 3.250 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00