STANLEY 15-252K Düz Kesim Testere Tersinir 9 İnç Bıçak 13tpi
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Kesim Testere |
Bıçak uzunluğu | 10 " |
işlev | Yüzey kesme |
Kulp Tasarımı | Ergonomik Yastık Tutacağı |
uzunluk | 15 " |
İnç başına diş | 13 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Tip | çevrilebilir |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8202100000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00