Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY 30-485 Mezura 1/2 İnç x 12 Feet Sarı In/ft | AE4AUK 5HK89

STANLEY 30-485 Mezura 1/2 İnç x 12 Feet Sarı İn/ft

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4AUK Model: 30-485Çapraz Referans: 5HK89
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
€9.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mezro
Kemer tokasıEvet
Bıçak KaplamaPolimer
Bıçak rengiSarı
Bıçak uzunluğu12ft.
Blade MalzemeÇelik
Bıçak genişliği1 / 2 "
Kasa RengiSarı
Kutu MalzemesiYüksek Etkili ABS Plastik
Kasa TipiKapalı
Mezuniyet Tipiinç/ft.
Mezuniyetlerİlk 1 "için 32/12, Bundan sonra 1/16 Üstte ve Altta
kancaTrue-Zero (TM) ile Perçinli, Korozyona Dirençli
Kilit tipiİleri Kaydır
Ölçüm TipiSAE
çarpıcıOylanmamış
Saplama İşaretleriEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Geri Sarma Tipi (Otomatik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+MezuniyetlerKemer tokasıBıçak rengikancaKilit tipiÖlçüm TipiSaplama İşaretleriÜcret
STANLEY STHT30812 Şerit Ölçü Çelik Sarı Siyah 16 Ayaklı | AB4YDK 20JY21 STHT30812mezro16ThsEvetSarı3 PerçinPush ButtonSAEEvet€9.64
STANLEY STHT30825 Şerit Ölçü Çelik Sarı Siyah 25 Ayaklı | AB4YDL 20JY23 STHT30825mezro16ThsEvetSarı3 PerçinPush ButtonSAEEvet€26.99
STANLEY 33-516 Mezura 1 İnç x 16 Feet Sarı Siyah | AB7TRM 24A342 33-516mezroİlk 1 "için 32/12, Bundan sonra 1/16 Üstte ve AlttaEvetSarı-İleri SlaytSAEEvet€16.47
STANLEY 33-530 Mezura 1 İnç x 30 Feet Sarı Siyah | AB7TRN 24A343 33-530mezroİlk 1 "için 32/12, Bundan sonra 1/16 Üstte ve AlttaEvetSarı-İleri SlaytSAEEvet€39.39
STANLEY 30-305 Mezura 1 İnç x 25 Feet Yeşil / siyah | AC2HFE 2KFJ3 30-305mezroİlk 1 "için 32/12, Bundan sonra 1/16 Üstte ve AlttaEvetSiyah / Kırmızı İşaretli Yüksek Görünürlüklü Sarı3 PerçinEn İyi ForvetSAEEvet€18.26
STANLEY 33-525 Şerit Ölçüsü 1 İnç x 25 Feet Krom In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525mezro1/16EvetSarıTrue Zero (TM) ile Korozyona Dirençli 3 Perçinİleri KaydırSAEEvet€36.29
STANLEY 33-735 Mezura 1-1/4 İnç x 35 Feet Sarı Siyah | AD2NXC 3TB92 33-735mezro1/16EvetSarıTrue Zero (TM) ile Korozyona Dirençli 3 PerçinEn İyi ForvetSAEEvet€68.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY 30-485 Mezura 1/2 İnç x 12 Feet Sarı İn/ft
€9.31 / Adet