Stanley 46-053 | Quick Square Alüminyum 10 3/4 X 6 3/4 Siyah | 6r174 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY 46-053 Quick Square Alüminyum 10 3/4 x 6 3/4 Siyah | AJ2JTE 6R174

STANLEY 46-053 Quick Square Alüminyum 10 3/4 x 6 3/4 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JTE Model: 46-053Çapraz Referans: 6R174
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
€38.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Kare
BitişSiyah
Mezuniyetler1 / 8 "
MalzemeAlüminyum
Parça sayısı1
beden10 3/4 x 6 3/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemebedenÜcret
STANLEY 46-060 Hızlı Kare Karın 10 1/4 x 6 7/8 Sarı | AF2BZE 6R176 46-060SarıABS Plastik10 1/4 x 6 7/8 "€10.76
STANLEY 46-067 Hızlı Kare Parlatılmış 7 İnç | AH8MEU 38WF34 46-067Azaltılmış özellikAlüminyum7"€19.06
STANLEY 46-071 Quick Square Alüminyum 10-1/4 x 7 Siyah | AJ2JTF 6R179 46-071SiyahAlüminyum10-1 / 4 x 7 "€22.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY 46-053 Quick Square Alüminyum 10 3/4 x 6 3/4 Siyah
€38.51 / Adet