Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY 46-060 Hızlı Kare Karın 10 1/4 x 6 7/8 Sarı | AF2BZE 6R176

STANLEY 46-060 Hızlı Kare Abs 10 1/4 x 6 7/8 Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2BZE Model: 46-060Çapraz Referans: 6R176
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
€10.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Kare
BitişSarı
Mezuniyetler1 / 8 "
MalzemeABS Plastik
Parça sayısı1
beden10 1/4 x 6 7/8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemebedenÜcret
STANLEY 46-067 Hızlı Kare Parlatılmış 7 İnç | AH8MEU 38WF34 46-067Azaltılmış özellikAlüminyum7"€19.06
STANLEY 46-053 Quick Square Alüminyum 10 3/4 x 6 3/4 Siyah | AJ2JTE 6R174 46-053SiyahAlüminyum10 3/4 x 6 3/4 "€38.51
STANLEY 46-071 Quick Square Alüminyum 10-1/4 x 7 Siyah | AJ2JTF 6R179 46-071SiyahAlüminyum10-1 / 4 x 7 "€22.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY 46-060 Hızlı Kare Abs 10 1/4 x 6 7/8 Sarı
€10.76 / Adet