STANLEY 62-556 Cep Tornavida Phillips #0x2 1/4
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tornavida |
Bitiş | Lake Kaplı |
Kulp Tasarımı | Ergonomik Üç Lobüler |
Kolu Malzeme | Çok Bileşenli |
Uzunluk | 5.5 " |
Sap Uzunluğu | 2.25 " |
Shank Malzemesi | Alaşımlı Takım Çeliği |
Sap Şekli | yuvarlak |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Ipucu boyutu | #0 |
İpucu Stili | Phillips |
İpucu Stil Grubu | Phillips / Çapraz |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.83 |
Gemi genişliği (cm) | 4.83 |
HS kodu | 8205400000 |
PLATFORM | Model | Tether Yetenekli | Bitiş | Kulp Tasarımı | Ipucu boyutu | İpucu Stili | İpucu Stil Grubu | Kolu Malzeme | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-902 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Krom Sap, Siyah Oksit Uç | Yastık Tutacağı | #2 | Phillips | Phillips / Çapraz | Asetat, Yastık Tutuculu | 8.5 " | €10.95 | ||
65-903 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Krom Sap, Siyah Oksit Uç | Yastık Tutacağı | #3 | Phillips | Phillips / Çapraz | Asetat, Yastık Tutuculu | 10.187 " | €15.63 | ||
66-088 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | krom | Yastık Tutacağı | 1 / 4 " | Keystone Oluklu | oluklu | Asetat, Yastık Tutuculu | 3.437 " | €9.24 | ||
66-089 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | krom | Yastık Tutacağı | 3 / 16 " | Keystone Oluklu | oluklu | Asetat, Yastık Tutuculu | 6.75 " | €11.27 | ||
66-090 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | krom | Yastık Tutacağı | 1 / 4 " | Keystone Oluklu | oluklu | Asetat, Yastık Tutuculu | 8.25 " | €12.46 | ||
66-092 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | krom | Yastık Tutacağı | 3 / 8 " | Keystone Oluklu | oluklu | Asetat, Yastık Tutuculu | 13.625 " | €17.31 | ||
65-901 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Siyah Oksit Uçlu Krom | Yastık Tutacağı | #1 | Phillips | Crosspoint / Phillips | Vinil Tutuşlu Asetat | 7" | €9.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00