STANLEY D1611 689 SN Kapı Kapatıcı 1 İnç Uzunluk Paralel
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Closer |
Kol Malzemesi | Alüminyum |
Kol tipi | Paralel |
Daha Yakın Performans | Zor görev |
Yakın Tip | Beklemesiz Açık |
İşlem Modunun Kapatılması | Hidrolik |
Renk | Gümüş |
Kapı Teslimatı | Elsiz |
Dış Kapı Genişliği | 48 " |
Bitiş | Alüminyum |
Gövde Yüksekliği | 2.5 " |
Konut Uzunluğu | 1" |
Muhafaza Genişliği | 9 11 / 16 " |
İç Kapı Genişliği | 48 " |
Maks. Alan sayısı Kapı Açma | 180 Dereceleri |
Montaj Stili | Evrensel, Paralel, Üst Söve ve Standart |
Duvardan Projeksiyon | 1" |
Yay Boyutu | 7-1 / 2 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 16.76 |
HS kodu | 8302413000 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
D1610 689 Sn | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00