TRITAN 60BS15H X 1 1/8 Dişli 3.976 inç DÇ 1-1/8 inç BD #60
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
ANSI Dişli Numarası | 60 |
Delik Dia. | 1.125 |
Merkez Çapı | 2.875 |
Keyseat Boyutu (In.) | 1 / 4 x 1 / 8 |
Delik Boyu | 1.25 |
Malzeme | Çelik |
Diş sayısı | 15 |
Dış Çap. | 3.976 |
Saha Çapı. | 0.750 |
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.) | 5/16 |
Ayar vidası Konumu | Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar Vidası |
Tip | Bitmiş Delik |
Gemi ağırlığı (kg) | 1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.1 |
Gemi genişliği (cm) | 10.1 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Saha Çapı. | ANSI Dişli Numarası | Delik Dia. | Ayar vidası Konumu | Tip | Burç Gerekli | Merkez Çapı | Delik Boyu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BS10H X 5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar Vidası | Bitmiş Delik | - | 94/97 | 3/4 | €14.87 | |
35BS11H X 1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | 90 Derecede İki Ayar Vidası | Bitmiş Delik | - | 1-1 / 16 | 3/4 | €14.82 | |
35BS11H X 3/4 | 0.375 | 35 | 3/4 | Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar Vidası | Bitmiş Delik | - | 1-1 / 16 | 3/4 | €15.28 | |
35BS11H X 5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar Vidası | Bitmiş Delik | - | 1-1 / 16 | 3/4 | €16.12 | |
35BS12H X 5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar Vidası | Bitmiş Delik | - | 1-7 / 32 | 3/4 | €16.39 | |
35BS13H X 1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | 90 Derecede İki Ayar Vidası | Bitmiş Delik | - | 1.25 | 3/4 | €16.39 | |
35BS13H X 5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar Vidası | Bitmiş Delik | - | 1.25 | 3/4 | €16.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00