STANLEY FMHT56008 Mühendisler Çekiç 4 Lb Şok Azaltma Tutamağı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mühendisler Hammer |
Handle | Şok Azaltma Kavrama |
Baş Malzemesi | Çelik |
Baş Ağırlığı | 4 lb |
Uzunluk | 13.5 " |
Tip | Makine Mühendisi |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8205206000 |
PLATFORM | Model | Handle | Baş Malzemesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
56-204 | Sarı, Ceketli Fiberglas | Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Dövme Çelik | 14 " | €51.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00