Stanley Paa68-5b | Perçin Perdesi, 3/16 İnç, 155 Lbs, 50pk | 38wf42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY PAA68-5B Perçin Perçin, 3/16 İnç, 155 Lbs, 50Pk | AH8MFC 38WF42

STANLEY PAA68-5B Perçinli Perde, 3/16 İnç, 155 Lbs, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8MFC Modeli: PAA68-5BÇapraz Referans: 38WF42

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu3 / 16 "
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.220 "
Baş yüksekliği0.03 "
Kafa tarzıKubbeli
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü3 / 16 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.5 "
Perçin TipiAçık uç
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)155
stilKör Perçin
Gerilme direnci235

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Çekirdek: Katı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY PAA68-5B Perçinli Perde, 3/16 İnç, 155 Lbs, 50Pk
€8.18 / paket