Stanley Pss44-1b | Kör Perçin Çelik 1/8 X 1/4 İnç - Pk100 | 24t344 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY PSS44-1B Kör Perçin Çelik 1/8 X 1/4 Ebat, 100Pk | AB7ZCG 24T344

STANLEY PSS44-1B Kör Perçin Çelik 1/8 X 1/4 Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZCG Modeli: PSS44-1BÇapraz Referans: 24T344
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
€8.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin
gövde MalzemesiÇelik
Matkap Boyutu1 / 8 "
Kavrama aralığı0.375 ila 0.50 "
Baş Dia.0.250 "
Baş yüksekliği0.04 "
Kafa tarzıyuvarlak
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü0.137 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu1.5 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiKör
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)260 Lbs.
Gerilme direnci340 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318230000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY PSS44-1B Kör Perçin Çelik 1/8 X 1/4 Ebat, 100Pk
€8.07 / paket