STANLEY STST19950 Portatif Alet Kutusu 19 Genişlik x 12 Derinlik x 9-3/4 Yükseklik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Alet Kutusu |
Kutu Malzemesi | Plastik |
Renk | Siyah |
Renk ailesi | Siyah |
Çekmece Slaytları | Hayır |
Bitiş | mat |
Kulp Tasarımı | Katlanır Üst |
İç Derinlik | 9-41 / 64 " |
İç Yükseklik | 5.125 " |
İç Genişlik | 16 17 / 32 " |
Kilit sistemi | Hayır |
Çekmece Sayısı | 0 |
Kol Sayısı | 1 |
Parça sayısı | 1 |
Tepsi Sayısı | 0 |
Dış Derinlik | 12 " |
Dış Yükseklik | 10 " |
Dış Genişlik | 19 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 9.75 " |
toplam Genişlik | 19 " |
Depolama Kapasitesi | 1611 cu. içinde. |
Ağırlık kapasitesi | 22 Lb. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.55 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Kulp Tasarımı | İç Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Depolama Kapasitesi | Ağırlık kapasitesi | İç Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016013R | 8.187 " | Takılı | 5-19 / 64 " | 7 13 / 64 " | 16 " | 485 cu. içinde. | - | 4 45 / 64 " | €24.90 | ||
STST19900 | 12-5 / 16 " | Katlanır Üst | 9-41 / 64 " | 9.593 | 19 29 / 32 " | 2685 cu. içinde. | 33 lb | 5.125 " | €59.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00