Stant 10327 | Güvenlik Radyatör Kapağı 12 - 16 Lbs Metal | 35pa48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANT 10327 Güvenlik Radyatör Kapağı 12 - 16 lbs Metal | AH4WVE 35PA48

STANT 10327 Güvenlik Radyatörü Kapağı 12 ila 16 lbs Metal

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4WVE Model: 10327Çapraz Referans: 35PA48
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
€6.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet Radyatör Kapağı
Bağlantı Elemanı Tipikam-on
Kullanım İçinMini Boy Boyun
KilitlemeYok hayır
MalzemeMetal
basınç Aralığı12 ila 16 lb.
PUAN13 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanım İçinbasınç AralığıPUANÜcret
STANT 10331 Güvenlik Radyatör Kapağı 16 psi Metal | AH4WVB 35PA45 10331Bir Boy Boyun14 ila 18 lb.16 psi€8.89
STANT 10330 Güvenlik Radyatör Kapağı 14-18 lbs Metal | AH4WVC 35PA46 10330Bir Boy Boyun14 ila 18 lb.16 psi€8.89
STANT 10329 Güvenlik Radyatör Kapağı 13 psi Metal | AH4WVD 35PA47 10329Bir Boy Boyun12 ila 16 lb.13 psi€8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANT 10327 Güvenlik Radyatörü Kapağı 12 ila 16 lbs Metal
€6.47 / Adet