Stant 10329 | Güvenlik Radyatör Kapağı 13 Psi Metal | 35pa47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANT 10329 Güvenlik Radyatör Kapağı 13 psi Metal | AH4WVD 35PA47

STANT 10329 Emniyetli Radyatör Kapağı 13 psi Metal

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4WVD Model: 10329Çapraz Referans: 35PA47
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
€8.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet Radyatör Kapağı
Bağlantı Elemanı Tipikam-on
Kullanım İçinBir Boy Boyun
KilitlemeYok hayır
MalzemeMetal
basınç Aralığı12 ila 16 lb.
PUAN13 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanım İçinbasınç AralığıPUANÜcret
STANT 10331 Güvenlik Radyatör Kapağı 16 psi Metal | AH4WVB 35PA45 10331Bir Boy Boyun14 ila 18 lb.16 psi€8.89
STANT 10330 Güvenlik Radyatör Kapağı 14-18 lbs Metal | AH4WVC 35PA46 10330Bir Boy Boyun14 ila 18 lb.16 psi€8.89
STANT 10327 Güvenlik Radyatör Kapağı 12 - 16 lbs Metal | AH4WVE 35PA48 10327Mini Boy Boyun12 ila 16 lb.13 psi€6.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANT 10329 Emniyetli Radyatör Kapağı 13 psi Metal
€8.89 / Adet