STARRETT 120Z-12 W/SLC Kadranlı Kaliper, SLC 12 İnç Beyaz Kadranlı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arama Kaliper |
Kalibrasyon Sertifikası | Yok hayır |
Tuşlamak | Beyaz |
Boyut Türü | İnç |
Bitiş | Cilalı |
Mezuniyetler | 0.001 " |
Çene Derinliği | 2.5 " |
Malzeme | Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik |
Aralık | 0 ila 12 " |
Devir Başına Aralık | 0.100 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.97 |
Gemi genişliği (cm) | 17.27 |
HS kodu | 9017304000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mezuniyetler | + | Çene Derinliği | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120-12 | 0.001 " | Arama Kaliper | 1.5 " | 0 ila 12 " | €774.22 | ||
3202-12 | 0.001 " | Arama Kaliper | 2.5 " | 0 ila 12 " | €453.92 | ||
3202-8 | 0.001 " | Arama Kaliper | 1.5 " | 0 ila 8 " | €310.62 | ||
1202F-6 | 1 / 64 " | Arama Kaliper | 1.5 " | 0 ila 6 " | €238.32 | ||
120A-6 | 0.02 mm | Arama Kaliper | 1.5 " | 0 ila 6 " | €409.30 | ||
120A-9 | 0.02 mm | Arama Kaliper | 1.5 " | 0 ila 9 " | €711.89 | ||
120B-12 | 0.001 " | Arama Kaliper | 3" | 0 ila 12 " | €904.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00