Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 124AZ İç Mikrometre Seti, 2 - 8 İnç, Sertleştirilmiş Çelik Örs | AC4GWY 2ZUC4 / 50542

STARRETT 124AZ İçten Mikrometre Seti, 2 - 8 İnç, Sertleştirilmiş Çelik Örs

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GWY Modeli: 124AZÇapraz Referans: 2ZUC4 / 50542
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
€631.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikrometre Seti İçi
Örskavisli
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Vida Hareketi1 / 2 "
Gösterge Sayısı1
Ölçü Çubuğu Sayısı6
Aralık2 ila 8 "
çözüm0.001 "
Çubuk Dia.0.25 "
Çubuk türüİçi Dolu
SPC ÇıkışıYok hayır
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
YüksükSade

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Silindirlerin ve halkaların iç çaplarını ölçmek ve paralel yüzeyleri ölçmek için kullanılır
  • Hızlı okunan rakamlara sahip ağır hizmet tipi ve taşlanmış örsler
  • Mikrometre kafasının bir tarafında toplanmış katı ölçüm çubukları
  • İşaretlerle kazınmış yalıtılmış çubuklar; uzunluk için ayarlanabilir
  • Ayar anahtarları ve bir saklama kutusu ile sağlanır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AralıkÇubuk Dia.Ücret
STARRETT 124BZ İç Mikrometre Seti, 2 - 12 İnç, Kavisli Örs, 0.001 İnç Grad | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546 124BZMikrometre Seti İçi2 ila 12 "0.25 "€710.94
STARRETT 823EZ İç Mikrometre, 4 - 40 İnç | AC4GXC 2ZUC8 / 53056 823EZMikrometre İçinde4 ila 40 "0.375 "€1,309.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 124AZ İçten Mikrometre Seti, 2 - 8 İnç, Sertleştirilmiş Çelik Örs
€631.37 / Adet