Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 823EZ İç Mikrometre, 4 - 40 İnç | AC4GXC 2ZUC8 / 53056

STARRETT 823EZ İç Mikrometre, 4 - 40 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4GXC Modeli: 823EZÇapraz Referans: 2ZUC8 / 53056
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
€1,309.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikrometre İçinde
Örskavisli
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Vida Hareketi1"
Ölçü Çubuğu Sayısı10
Aralık4 ila 40 "
çözüm0.001 "
Çubuk Dia.0.375 "
Çubuk türüBorulu
SPC ÇıkışıYok hayır
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
YüksükSade

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)52.58
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Talaşlı imalat uygulamalarında dahili lineer ve paralel yüzey ölçümü için tasarlanmış iç mikrometre Starrett 823
  • Geniş bir ölçüm aralığı sağlamak için hafif çelik boru uzatma çubukları ve boruların kalınlığını ölçmek için değiştirilebilir, sertleştirilmiş ve taşlanmış örsler
  • Kullanıcı rahatlığı ve doğru ölçümler için döşenmiş uzun sap ve hızlı okuma rakamları
  • Güvenli saklama ve kazara düşmelere karşı koruma için yastıklı çanta
  • Döner Mil: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AralıkÇubuk Dia.Ücret
STARRETT 124AZ İç Mikrometre Seti, 2 - 8 İnç, Sertleştirilmiş Çelik Örs | AC4GWY 2ZUC4 / 50542 124AZMikrometre Seti İçi2 ila 8 "0.25 "€631.37
STARRETT 124BZ İç Mikrometre Seti, 2 - 12 İnç, Kavisli Örs, 0.001 İnç Grad | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546 124BZMikrometre Seti İçi2 ila 12 "0.25 "€710.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 823EZ İç Mikrometre, 4 - 40 İnç
€1,309.32 / Adet