Starrett 18aa Otomatik Merkez Zımbası | 2zve8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 18AA Otomatik Merkez Zımbası, 4 İnç Uzunluk, 7/16 İnç Çap. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119

STARRETT 18AA Otomatik Merkez Delgi, 4 İnç Uzunluk, 7/16 İnç Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HJK Model: 18AAÇapraz Referans: 2ZVE8 / 50119
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
€83.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Orta Delik Delme
AyarlanabilirEvet
Çap9 / 16 "
Bitiştırtıklı
uzunluk4"
MalzemeÇelik Saplı, Yüksek Karbonlu Çelik Uç
Parça sayısı1
Nokta0.007 "
Ürün Veri Sayfasıstarrett-18aa.pdf
UPC0049659501193

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starter deliklerini delmek ve iş parçalarında girintiler oluşturmak için tek elle çalıştırma işlevine sahip Starrett 18AA otomatik merkez zımba
  • Çarpmadan girintiler yapmak için tırtıllı kaplamaya sahip çelik bir tutamak ve yüksek karbonlu çelik uç (0.007 inç) ile entegre edilmiştir
  • İstenilen uç uzunluğu için uzunluk ayarlama işlevi
  • 1 lb'lik maksimum darbe kuvveti üretir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukMalzemeÜcret
STARRETT 18A Otomatik Merkezleme Zımbası, 9/16 İnç Çap, 5 İnç Uzunluk | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Çelik€85.51
STARRETT 18C Otomatik Merkez Zımbası, Ayarlanabilir Strok, 11/16 İnç Çap. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Çelik Saplı, Yüksek Karbonlu Çelik Uç€101.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 18AA Otomatik Merkez Delgi, 4 İnç Uzunluk, 7/16 İnç Çap.
€83.08 / Adet